10176868 木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10176868 木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931747
10176868 木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931747
10176868 木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931747
10176868 木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931747
10176868 木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931747
10176868 木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931747
10176868 木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931747

木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(30本)注文コード25931747品番10176868
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木割れを防いで、仕上がりキレイです。
スリムタイプです。
特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです。

用途木工用。トラスコ品番243-8912材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)75頭部:シルバータイプ半ネジ寸法d(mm)3.5表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭刃先特殊先端適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)7.1頭径(mm)7.1ねじ部長さ(mm)50
注意
※使用条件に合う適正な締め付け工具を使用して下さい。
※ネジ込み不足、ネジ破損、頭飛び等につながります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする