CPSCAPBL-X かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ PANDUIT(パンドウイット) 25932316

かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード25932316品番CPSCAPBL-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。
最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。

用途かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。トラスコ品番251-5251適合機種FPS6X88MTG長さ(mm)134幅(mm)210高さ(mm)50タイプカテゴリ5e、6、6A種類シールド使用温度範囲(℃)-40~85適合ケーブル22~26AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
注意
※こちらはキャップのみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする