曜日別特売
OKE-22-10 ファンドリーフック OKE-22 マーテック 25932368

OKE-22-10 ファンドリーフック OKE-22 マーテック 25932368
OKE-22-10 ファンドリーフック OKE-22 マーテック 25932368

ファンドリーフック OKE-22

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25932368品番OKE-22-10
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。

用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。トラスコ品番250-7785材質特殊合金鋼質量(kg)11.3寸法H(mm)275基本使用荷重(t)16寸法t(mm)60寸法D(mm)64寸法C(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする