A-27 フレノリンクボルト マーテック 25932447

A-27 フレノリンクボルト マーテック 25932447
A-27 フレノリンクボルト マーテック 25932447

フレノリンクボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)45
内容量1個注文コード25932447品番A-27
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

荷重方向に常にリンクが向きます。

用途
金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。
仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上トラスコ品番250-7797材質特殊合金鋼質量(kg)7.1サイズ(ボルト)M27タイプA型寸法L(mm)214寸法H(mm)45基本使用荷重(t)5寸法D(mm)32寸法E(mm)105寸法K(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする