マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 吊具
マーテックの 吊具用フレノリンクボルト
フレノリンクボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25932456
品番
A-33
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途
金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。
仕様
自在型アイボルト、全方向安全係数5以上
トラスコ品番
250-7800
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
7.3
サイズ
(ボルト)M33
タイプ
A型
寸法L(mm)
214
寸法H(mm)
55
基本使用荷重(t)
7
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
101
寸法K(mm)
179
RoHS指令(10物質対応)
対応