アズワン
カルテブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
穴数
30
2
4
30
40
背幅(mm)
30
20
30
40
色
ブルー
グレー
ピンク
グリーン
ブルー
全35種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25933233
品番
NS-430-30
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。
サイズ
A4
穴数
30
色
ブルー
背幅(mm)
30
金具
X型・30穴
アズワン品番
0-5629-05
材質
抗菌特殊カーフ
タイプ
スタンダードタイプ
寸法(縦×横)(mm)
315×250