アズワン
カルテブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴数
2
2
4
30
40
背幅(mm)
40
20
30
40
色
ブルー
グレー
ピンク
グリーン
ブルー
全35種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25933285
品番
NS-440-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。
サイズ
A4
穴数
2
色
ブルー
背幅(mm)
40
金具
ロック型・2穴
アズワン品番
0-5630-05
材質
抗菌特殊カーフ
タイプ
スタンダードタイプ
寸法(縦×横)(mm)
315×250