曜日別特売
1260-35 ドアロックプレート&パドロック SoL 25933366

 

1260-35 ドアロックプレート&パドロック SoL 25933366
1260-35 ドアロックプレート&パドロック SoL 25933366
1260-35 ドアロックプレート&パドロック SoL 25933366
1260-35 ドアロックプレート&パドロック SoL 25933366
1260-35 ドアロックプレート&パドロック SoL 25933366
1260-35 ドアロックプレート&パドロック SoL 25933366

ドアロックプレート&パドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)17
内容量1セット注文コード25933366品番1260-35
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。

用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。付属品鍵×3本トラスコ品番249-6817セット内容ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1材質ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム幅(mm)33タイプシリンダー錠寸法B(mm)17寸法C(mm)18.5ツル径(Φmm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする