曜日別特売
S ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ リーテック[救急・衛生] 25934107

S ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ リーテック[救急・衛生] 25934107
S ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ リーテック[救急・衛生] 25934107

ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)サイズSアズワン品番0-6111-03注文コード25934107品番S
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

肘までしっかりガード。肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。

全長(cm)40仕様γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)掌部/約0.23、指部/約0.26サイズSタイプ左右兼用アズワン品番0-6111-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25934134
2020-03-24
用途: シャンプー時に
サービス業

美容院で働いています、お客様のカラーシャンプーの時に腕までカバーしてくれるので、肌の弱い自分にピッタリです。いつも愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする