曜日別特売
No.336 ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ リーテック[救急・衛生] 25934134

 

No.336 ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ リーテック[救急・衛生] 25934134
No.336 ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ リーテック[救急・衛生] 25934134
No.336 ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ リーテック[救急・衛生] 25934134
No.336 ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ リーテック[救急・衛生] 25934134

ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)サイズSアズワン品番0-6111-06注文コード25934134品番No.336
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

肘までしっかりガード。肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。

全長(cm)40仕様未滅菌材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)掌部/約0.23、指部/約0.26サイズSタイプ左右兼用中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)16.6手の平幅(cm)8.3アズワン品番0-6111-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25934134
2020-03-24
用途: シャンプー時に
サービス業

美容院で働いています、お客様のカラーシャンプーの時に腕までカバーしてくれるので、肌の弱い自分にピッタリです。いつも愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする