ケンツメディコ
自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25934222
品番
PUMP-301
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。
付属品
充電用ACアダプター、専用ホルダー
質量(g)
380
電源
DC4.8V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×98×76
電池寿命
約3年
アズワン品番
0-6174-01
注意
※血圧計は付属しておりません。