686X15X1000 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工 25934294

高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)1000
厚さ(mm)15
内容量1枚注文コード25934294品番686X15X1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。

用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番252-2706材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000厚さ(mm)15ブラック質量(g)2400タイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 隙間を埋める

隙間を埋めるのに使用しましたが、きれいに密着し問題無く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする