曜日別特売
CHV2-15 逆止弁 CKD 25934915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHV2-15 逆止弁 CKD 25934915
CHV2-15 逆止弁 CKD 25934915

逆止弁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番251-1212
内容量1個注文コード25934915品番CHV2-15
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。
接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)
小型・軽量ですっきりとした形状をしています。
フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化
CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化
地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。

用途
圧縮空気の逆流防止用に
トラスコ品番251-1212質量(g)140有効断面積(mm2)110接続口径(Rc)0.5最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)アズワン品番65-1983-94RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする