曜日別特売
56095000GRGL 折りたたみコンテナー EP 560750 サンコー(三甲) 25936175

56095000GRGL 折りたたみコンテナー EP 560750 サンコー(三甲) 25936175
56095000GRGL 折りたたみコンテナー EP 560750 サンコー(三甲) 25936175

折りたたみコンテナー EP 560750

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
グリーン/ライトグレー
容量(L)123
内容量1個注文コード25936175品番56095000GRGL
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワンタッチロックにより、簡単に組立てできます。
段ボール箱に替わる軽量・薄型オリコンです。

容量(L)123外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1105×472×278グリーン/ライトグレー折りたたみ時高さ(mm)76トラスコ品番249-2771材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5.72外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1105×472×278適合カード差し(別売)両長辺5.52-2、74、94、102、108、122、137、156A、161、165型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1069×431×258適合フタ(別売)オリコンEP97Bフタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量11以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする