曜日別特売
130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315

130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315
130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315
130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315
130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315
130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315
130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315
130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315
130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315
130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315
130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315
130002 深度制御ビットホルダー Wera 25936315

深度制御ビットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード25936315品番130002
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ねじ込むネジの深さを調整します。
差込部のフェルトリングで作業中の表面損傷を防止します。

用途
造園業、施工業など。
電動工具使用時に。
付属品フェルトリング(交換可能)×2枚トラスコ品番249-4337材質特殊工具鋼全長(mm)90差込角(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする