アズワン
ガラスネブライザー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
0-6874-01
注文コード
25936374
品番
L型
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
パイレックスガラス
使用圧力
約0.5kg/cm2
アズワン品番
0-6874-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00173000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器