曜日別特売
141 メドックスコネクター 10個入 牧口ゴム 25936715

メドックスコネクター 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)アズワン品番0-7003-02注文コード25936715品番141
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)先端×先端×全長:5×5×62タイプY型アズワン品番0-7003-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする