曜日別特売
121 メドックスコネクター 10個入 牧口ゴム 25936724

メドックスコネクター 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)アズワン品番0-7007-01注文コード25936724品番121
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)先端×先端×全長:4×4×47タイプストレート型アズワン品番0-7007-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする