牧口ゴム
メドックスコネクター 10個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
アズワン品番
0-7007-02
注文コード
25936733
品番
122
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートクレーブ可
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
先端×先端×全長:7×7×55
タイプ
ストレート型
アズワン品番
0-7007-02