曜日別特売
126 メドックスコネクター 10個入 牧口ゴム 25936767

メドックスコネクター 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)アズワン品番0-7007-06注文コード25936767品番126
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)先端×先端×全長:7×10×61タイプ異径型アズワン品番0-7007-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする