アズワン
デジタル握力計 TKK5401
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25936803
品番
TKK5401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
測定範囲(kg)
5~100
質量(g)
約680
電源
単4乾電池2本(テスト用付属)
表示
液晶3桁 0.1kg単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×235×62
連続使用時間
約100時間
オートパワーオフ
最終測定終了後約1分
アズワン品番
0-7023-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25936803
TKK5401
20424836
T.K.K.5401
デジタル握力計(グリップD)
竹井機器工業
1個
¥
31,980
税込
¥35,178
重複