コダマ樹脂
タマカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
30
10
13
20
30
アズワン品番
1-3727-07
1-3727-01
1-3727-02
1-3727-03
1-3727-04
1-3727-05
1-3727-06
1-3727-07
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25937967
品番
KL-801
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種別
30L 255×355×430mm
材質
高密度ポリエチレン
容量(L)
30
口内径(Φmm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×355×430
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
アズワン品番
1-3727-07
中栓
あり
パッキン
なし