P4T-M6 インパクトレンチ用タップ用ソケット(差込角12.7) ミトロイ 25937968

インパクトレンチ用タップ用ソケット(差込角12.7)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)4.5
内容量1本注文コード25937968品番P4T-M6
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。

用途ねじさらい作業に。トラスコ品番255-5835材質材質:クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25937995
2024-04-16
用途: 電動インパクトに装着して現場ネジ切りタップ作業。

六角イモビスが施工の際すぐ緩むので、タップとソケットをビニールテープで固定して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする