TSB-12 TAIYOシャックルM 黒 大洋製器工業 25938589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAIYOシャックルM 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)20
内容量1個注文コード25938589品番TSB-12
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、生地品トラスコ品番338-0257材質スチール質量(kg)0.29黒(メッキなし)寸法L(mm)48基本使用荷重(t)1寸法t(mm)12寸法D(mm)32寸法B(mm)20寸法d1(mm)12寸法d3(mm)15
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする