TSB-14 TAIYOシャックルM 黒 大洋製器工業 25938598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAIYOシャックルM 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)24
内容量1個注文コード25938598品番TSB-14
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、生地品トラスコ品番338-0259材質スチール質量(kg)0.46黒(メッキなし)寸法L(mm)56基本使用荷重(t)1.25寸法t(mm)14寸法D(mm)36寸法B(mm)24寸法d1(mm)14寸法d3(mm)17
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする