※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
TAIYOシャックルM 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
29
20
24
26
29
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25938616
品番
TSB-18
参考基準価格(税別)
¥2,756
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
仕様
ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、生地品
トラスコ品番
338-0256
材質
スチール
質量(kg)
1
色
黒(メッキなし)
寸法L(mm)
72
基本使用荷重(t)
2
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
29
寸法d1(mm)
18
寸法d3(mm)
21
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。