曜日別特売
MP49A090SW 超硬バー MPシリーズ(90°・オール超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス) 25939036

超硬バー MPシリーズ(90°・オール超硬)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード25939036品番MP49A090SW
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
切れ味重視のノンコートです。

用途マシン・ロボット用。トラスコ品番253-2892軸径(Φmm)3形状90度全長(mm)38タイプオール超硬軸長(mm)36.5刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)3角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする