曜日別特売
70141200BK オリコン30、40、50フタ(導電) サンコー(三甲) 25939210

オリコン30、40、50フタ(導電)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード25939210品番70141200BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

折りたたみコンテナの導電のフタです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)536×373×18ブラックトラスコ品番268-2756材質導電性PP質量(g)540外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)536×373×18外寸(mm)536×373×18適合コンテナオリコン 40B-N (導電)、オリコン 50B-M (導電)RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品オリコン 40B-N (導電)
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする