曜日別特売
JCLT-14 空気圧式ジャッキ リフティングバック 今野製作所(EAGLE) 25939675

 

JCLT-14 空気圧式ジャッキ リフティングバック 今野製作所(EAGLE) 25939675
JCLT-14 空気圧式ジャッキ リフティングバック 今野製作所(EAGLE) 25939675
JCLT-14 空気圧式ジャッキ リフティングバック 今野製作所(EAGLE) 25939675

空気圧式ジャッキ リフティングバック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送9日以内出荷とは
揚力(kN)14
質量(kg)5
内容量1個注文コード25939675品番JCLT-14
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。
空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。
専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。
衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。
小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。
荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。

用途
重量物の移設作業などに。
仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)トラスコ品番338-4125ストローク(mm)245厚さ(mm)25質量(kg)5高さ(mm)25最高使用圧力(MPa)0.8揚力(kN)14縦(mm)420横(mm)420
注意
※別途コントローラー(品番LB-C)とエアホース(品番AH-5またはAH-10)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする