岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
26
21
26
41
47
色
グレー/ダークブルー
グレー/グレー
グレー/ダークブルー
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25940497
品番
LTRSSS26GYDB525X350X181
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。
スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
容量(L)
26
色
グレー/ダークブルー
折りたたみ時高さ(mm)
36
トラスコ品番
322-3397
質量(kg)
1.3
最大積載荷重(kg)
(均等荷重)15