曜日別特売
LTRSSS47GYGY630X420X216 TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 25940549

TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)47
色グレー/グレー
内容量1個注文コード25940549品番LTRSSS47GYGY630X420X216
参考基準価格(税別)¥15,770販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。
スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。

容量(L)
47
色
グレー/グレー
折りたたみ時高さ(mm)
36
トラスコ品番
322-3399
質量(kg)
1.7
最大積載荷重(kg)
(均等荷重)15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする