大信工業
内視鏡キャビネットDM-FSシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
3本架け(空気殺菌器付)
注文コード
25941502
品番
DM-FSA-3
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
架台が引き出し式になっています。
庫内の空気を循環殺菌します(空気殺菌器付タイプのみ)
仕様
スコープ先端保護用クッションシート張り、アクリル製水受けトレー付き
材質
スチール製 メラミン焼付塗装
質量(kg)
約62
タイプ
3本架け(空気殺菌器付)
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
約2.8(空気殺菌器付のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1790
アズワン品番
0-8906-01
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000