101306 セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martor 25941617

 

101306 セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martor 25941617
101306 セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martor 25941617
101306 セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martor 25941617
101306 セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martor 25941617
101306 セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martor 25941617
101306 セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martor 25941617
101306 セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martor 25941617

セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード25941617品番101306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
開梱作業に最適です。
左右どちらの手でも快適に使用できます。

トラスコ品番343-9282材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)148刃長(mm)16刃厚(mm)0.65適合替刃60099C

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする