525001 セーフティカッター SECUNORM martor 25941644

 

525001 セーフティカッター SECUNORM martor 25941644
525001 セーフティカッター SECUNORM martor 25941644
525001 セーフティカッター SECUNORM martor 25941644
525001 セーフティカッター SECUNORM martor 25941644
525001 セーフティカッター SECUNORM martor 25941644
525001 セーフティカッター SECUNORM martor 25941644
525001 セーフティカッター SECUNORM martor 25941644
525001 セーフティカッター SECUNORM martor 25941644
525001 セーフティカッター SECUNORM martor 25941644

セーフティカッター SECUNORM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合替刃60099C
内容量1丁注文コード25941644品番525001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。
堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。
替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。
人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番343-9284材質本体:アルミニウム、刃:セラミック全長(mm)143刃厚(mm)0.65適合替刃60099C

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする