martor
スクレーパー SCRAPEX 5196
5196
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25942326
品番
5196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅広のブレードで、非常に効率的な作業が可能です。
グリップは滑り止め仕様で安全です。
トラスコ品番
343-9294
材質
刃:スチール、グリップ:ガラス繊維強化プラスチック
全長(mm)
293
刃長(mm)
14
刃幅(mm)
99.5
刃厚(mm)
0.4
適合替刃
96