曜日別特売
AA-04S 止血鉗子(ペアン) 無鈎 YDM 25942376

AA-04S 止血鉗子(ペアン) 無鈎 YDM 25942376
AA-04S 止血鉗子(ペアン) 無鈎 YDM 25942376

止血鉗子(ペアン) 無鈎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)150仕様直 無鈎注文コード25942376品番AA-04S
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。

全長(mm)150仕様直 無鈎材質ステンレス(SUS420)アズワン品番0-9276-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする