曜日別特売
042672 781/B ソケットアダプター 1/4 3/8 Wera 25942396

042672 781/B ソケットアダプター 1/4 3/8 Wera 25942396
042672 781/B ソケットアダプター 1/4 3/8 Wera 25942396
042672 781/B ソケットアダプター 1/4 3/8 Wera 25942396

781/B ソケットアダプター 1/4 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25942396品番042672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

取り付け、取り外しに対応する溝付きです。
握りやすいローレット表面仕上げです。

トラスコ品番342-5736材質特殊合金鋼全長(mm)27差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)6.35
注意
※アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする