アクアシステム
バッグフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(3枚)
適合機種
JFB
トラスコ品番
342-3162
注文コード
25942649
品番
J-FB-FT-#100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。
ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。
用途
切削液のタンク清掃時間の短縮に。
トラスコ品番
342-3162
適合機種
JFB
材質
合成繊維
幅(mm)
110
色
白
高さ(mm)
330
タイプ
JFB用
品名
バッグフィルター3枚入♯100
奥行(mm)
330