曜日別特売
J-FB-FT-#200 バッグフィルター アクアシステム 25942658

J-FB-FT-#200 バッグフィルター アクアシステム 25942658
J-FB-FT-#200 バッグフィルター アクアシステム 25942658

バッグフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(3枚)適合機種JFBトラスコ品番342-3163注文コード25942658品番J-FB-FT-#200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。
ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。

用途
切削液のタンク清掃時間の短縮に。
トラスコ品番342-3163適合機種JFB材質合成繊維幅(mm)110高さ(mm)330タイプJFB用品名バッグフィルター3枚入♯200奥行(mm)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする