曜日別特売
APDQO-FB100-FT#100 バッグフィルター アクアシステム 25942667

バッグフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(3枚)適合機種APDQOFB100トラスコ品番342-3157注文コード25942667品番APDQO-FB100-FT#100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。
ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。

用途
切削液のタンク清掃時間の短縮に。
トラスコ品番342-3157適合機種APDQOFB100材質合成繊維幅(mm)230高さ(mm)380タイプAPDQOFB100用品名バッグフィルター3枚入♯100奥行(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする