アクアシステム
バッグフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(3枚)
適合機種
APDQOFB
トラスコ品番
342-3159
注文コード
25942694
品番
APDQO-FB200-FT#200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。
ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。
用途
切削液のタンク清掃時間の短縮に。
トラスコ品番
342-3159
適合機種
APDQOFB
材質
合成繊維
幅(mm)
230
色
白
高さ(mm)
520
タイプ
APDQOFB200用
品名
バッグフィルター3枚入♯200
奥行(mm)
520