曜日別特売
YS-CB-PKT-BL コンテナバックカードケース 吉野 25943245

 

YS-CB-PKT-BL コンテナバックカードケース 吉野 25943245
YS-CB-PKT-BL コンテナバックカードケース 吉野 25943245
YS-CB-PKT-BL コンテナバックカードケース 吉野 25943245

コンテナバックカードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブルー注文コード25943245品番YS-CB-PKT-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

コンテナバッグ用のカードケースです。
カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。
A5サイズがぴったりです。

用途
内容物やロット番号、所有区分などの表示。
記号付け等、作業の標準化に。
トラスコ品番354-2965材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルムブルー質量(g)25縦(mm)250横(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする