VSR06 チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) KITO(キトー) 25943839

VSR06 チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) KITO(キトー) 25943839
VSR06 チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) KITO(キトー) 25943839

チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25943839品番VSR06
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キトーチェンスリング100用のスリングフックです。

用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21組立方法ピンタイプ寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6ラッチあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする