曜日別特売
N83T03N スマートカットテープ#833N セキスイ 25943909

スマートカットテープ#833N

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
半透明
厚さ(mm)0.13
内容量1巻注文コード25943909品番N83T03N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

手で簡単にまっすぐ切れます。
とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。
テープ引き出しが軽くて、スムーズです。

仕様手で切断可能トラスコ品番345-8478厚さ(mm)0.13半透明質量(g)170テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)2粘着力(N/25mm)5引張強度(N/24mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25943866
2024-02-01
用途: 展示物の貼り付け
教育・研究機関

テープは写真だけでは厚さ、透明度等が分からないので、サンプル集のようなものがあると購入選定時に大変助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする