SYA-CS-HA2EM-KP-HB-B/S ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付) DICプラスチック 25944356

SYA-CS-HA2EM-KP-HB-B/S ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付) DICプラスチック 25944356
SYA-CS-HA2EM-KP-HB-B/S ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付) DICプラスチック 25944356
SYA-CS-HA2EM-KP-HB-B/S ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付) DICプラスチック 25944356

ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色(帽体)遮熱スカイブルー
内容量1個注文コード25944356品番SYA-CS-HA2EM-KP-HB-B/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。
ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。
エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。
成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。

用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。トラスコ品番361-1154材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇色(帽体)遮熱スカイブルー頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔無しバイザー色スモーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする