曜日別特売
BH-458(扇型) 3枚用消毒盤台 アズワン 25945246

3枚用消毒盤台

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番8-1457-02注文コード25945246品番BH-458(扇型)
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ハンドル操作で昇降しますので使いやすい高さに調整できます。(品番:BH460A・468のみ)
消毒盤は取り外し可能で、洗浄・滅菌できます。

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)(消毒盤)390(270)×390×30mm質量(kg)約10キャスターΦ50mm(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230/850×430×800アズワン品番8-1457-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする