アズワン
3枚用消毒盤台
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
8-1458-01
注文コード
25945255
品番
BH-460A(昇降式)
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作で昇降しますので使いやすい高さに調整できます。(品番:BH460A・468のみ)
消毒盤は取り外し可能で、洗浄・滅菌できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(消毒盤)350×500×30mm
質量(kg)
約20
キャスター
Φ50mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1120×520×900~1200
アズワン品番
8-1458-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000