金沢車輌
ジョイントキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25945545
品番
JC-100
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。
耐荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
305×435
床面高さ(mm)
88
質量(kg)
1.1
車輪径(Φmm)
50
荷台寸法(幅)(mm)
435
材質(車輪・金具)
PP
アズワン品番
1-1803-01
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
305
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅配送不可商品