エイシン電機
哺乳瓶用殺菌保管庫 さっきんくん HCSシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力
574W
注文コード
25945657
品番
HCS-118
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥339,900
販売価格(税別)
¥
309,000
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品
消毒はさみ
材質
ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)
質量(kg)
24
電源
単相100V 50/60Hz
消費電力
574W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
675×390×470
ヒーター
50~60℃
ランプ
紫外線殺菌灯/6W×4本
収納本数(本)
28
アズワン品番
8-1651-03
プラグ形状
2P 15A ストレート式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000