エイシン電機
哺乳瓶用殺菌保管庫 さっきんくん HCSシリーズ
殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品
消毒はさみ
材質
ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)
電源
単相100V 50/60Hz
ヒーター
50~60℃
プラグ形状
2P 15A ストレート式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ランプ
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945632
HCS-116
18
312W
480×390×470
紫外線殺菌灯/6W×2本
16
¥
162,000
¥
161,000
¥
177,100
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25945648
HCS-110
15
212W
335×390×470
紫外線殺菌灯/6W×2本
10
¥
143,000
¥
142,000
¥
156,200
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25945657
HCS-118
24
574W
675×390×470
紫外線殺菌灯/6W×4本
28
¥
310,000
¥
309,000
¥
339,900
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000